Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JT60060 Sulakepidike 60 A 600 V | AE4GZV 5KK56

BUSSMANN JT60060 sulakepidike 60 A 600 V

Varastossa
Tuote: AE4GZV Malli: JT60060Ristiviite: 5KK56
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
€62.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 60
Vahvistimet AC60
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikko
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys1.06 "
Sulakkeen muotoiluTurvallinen sormella
Sulake Dia.1-1 / 16 "
Sulakepidikkeen koodiAA
Sulakkeen pituus2.375 "
SulaketyyppiLuokka J
Sulake UL-luokkaJ
Korkeus1.06 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3.1 "
Maks. Vahvistimet60
Maks. Jännite600
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
Leveys1.52 "
Langan koko14 - 4 kuutiota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetVahvistimet ACSyvyysLeveysLangan kokoSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusHinta
BUSSMANN JT60030 Sulakepidike 30 A 600 V | AE4GZU 5KK55 JT6003030302.52 "1.23 "18 - 8 kuutiota13 / 16 "Z2.25 "€42.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JT60060 sulakepidike 60 A 600 V
€62.53 / yksikkö