Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Sulakemoduuli BUSSMANN CH60J3I, 3-napainen, 60 A, 600 V, valkoinen | BC8DZT

BUSSMANN CH60J3I sulakemoduuli, 3 napa, 60 A, 600 V, valkoinen

Varastossa
Tuote: BC8DZT Malli: CH60J3I

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu60A
ValaistusIlluminated
AsennustyyliDIN-kisko
Napojen lukumäärä3 napaa
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakkeen pidin
Jännitearvot600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)12.4
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)8.41

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CH_J-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräHinta
BUSSMANN CH60J2I sulakemoduuli, 2-napainen, 60 A, 600 V, valkoinen | BC7WDF CH60J2I2 napaa€213.87
Sulakemoduuli BUSSMANN CH60J1I, 1-napainen, 60 A, 600 V, valkoinen | BC9WHX CH60J1I1 napaa€120.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CH60J3I sulakemoduuli, 3 napa, 60 A, 600 V, valkoinen
€283.70 / yksikkö