Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HFA-R sulakepidike, 20 A, 250 V | AA9HFW 1DD10

BUSSMANN HFA-R sulakepidike, 20 A, 250 V

Varastossa
Tuote: AA9HFW Malli: HFA-RRistiviite: 1DD10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen sulakepidike
AC-jänniteluokitus250 VAC
Ampeerialue0 ja 20
Vahvistimet AC20
Palanut sulakeosoitinEi
Rungon materiaalifenoliset
VäriMusta
Connector Typeröyheltää
Tasajänniteluokitus125 VDC
Sulakkeen muotoiluSäänkestävä
Sulake Dia.0.25 "
Sulakkeen pituus1.25 "
SulaketyyppiLasi ja keraaminen
Sulake UL-luokkaH, K.
Korkeus0.25 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3.22 "
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite250
AsennustyyliLinjassa
Napojen lukumäärä1
Leveys0.25 "
Langan koko16 ja 12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusTasajänniteluokitusLangan kokoHinta
BUSSMANN HFA-HH-R sulakepidike, 1/4 tuuman pikaliitin, 20 A, 250 V | BC8PLZ HFA-HH-R---€41.56
Tarjouspyyntö
BUSSMANN HFA-HH sulakepidike, 1/4 tuuman pikaliitin, 20 A, 250 V | BC9PZV HFA-HH---€51.37
Tarjouspyyntö
BUSSMANN HFA sulakepidike, 20 A, 250 V | BD4AKY HFA250V ACEi arvioitu#16 - #12€46.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HFA-R sulakepidike, 20 A, 250 V
€111.34 / yksikkö