A B Vahvistimet AC: 20 , Palaneen sulakkeen ilmaisin: Ei , Rungon materiaali: fenoliset , Väri: Musta , Yhteensopiva: 6.35 mm x 31.8 mm , Johdinmateriaali: Kupari , Liittimen tyyppi: röyheltää , Nykyinen arvostelu: 20A , Sulakelohkon rakenne: Säänkestävä , Sulakkeen halk.: 0.25 " , Sulakkeen pituus: 1.25 " , Sulakkeen tyyppi: Lasi ja keraaminen , Sulake UL-luokka: H, K. , Korkeus: 0.25 " , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , IP-luokitus: IP54 , Pituus: 3.22 " , Max. Amps: 20 , Max. Jännite: 250 , Asennustyyli: Linjassa , Napojen lukumäärä: 1 , Tuotetyyppi: Sulakepesimet , Lopetustyyppi: röyheltää , Tyyppi: Vedenpitävä , Leveys: 0.25 "