Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HKP-HH-R sulakepidike 15a 250v | AA9EZU 1CV90

BUSSMANN HKP-HH-R sulakepidike 15a 250v

Varastossa
Tuote: AA9EZU Malli: HKP-HH-RRistiviite: 1CV90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus250 VAC
Ampeerialue0 ja 15
Vahvistimet AC15
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeNauhaton
Tasajänniteluokitus125 VDC
Syvyys2.64 "
Sulakkeen muotoiluPistin
Sulake Dia.0.25 "
Sulakepidikkeen koodiG
Sulakkeen pituus1.25 "
SulaketyyppiLasi ja keraaminen
Sulake UL-luokkaH, K.
Korkeus2.64 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus0.69 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Jännite250
AsennustyyliPaneeli
Napojen lukumäärä1
Leveys0.69 "
Langan koko14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVahvistimet ACConnector TypeMaks. VahvistimetLeveysSyvyysSulakkeen muotoiluSulake Dia.Hinta
BUSSMANN HKP-HR 10a -sulakepidike | AA9EZT 1CV89 HKP-HR0.25 "-Quick Connect200.25 "-Ei sovellettavissa-€18.99
BUSSMANN HKP -sulakepidike 30 A 250 V | AE8QWC 6F457 HKP0.25 "30Juote300.81 "2.31 "Pistin1 / 4 "€12.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HKP-HH-R sulakepidike 15a 250v
€13.72 / yksikkö