Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN HHK sulakepidike Auto In-line 32v 20a musta | AE7WNL 6AYD7

BUSSMANN HHK sulakepidike Auto In-line 32v 20a Musta

Varastossa
Tuote: AE7WNL Malli: HHKRistiviite: 6AYD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus32 VAC
Ampeerialue1 ja 20
Vahvistimet AC20
Palanut sulakeosoitinEi
Rungon materiaaliNylon
VäriMusta
Connector TypeLyijylanka
Tasajänniteluokitus32 VDC
Syvyys0.56 "
Sulakkeen muotoiluEi sovellettavissa
Sulake Dia.0.25 "
Sulakkeen pituus1.25 "
Sulake UL-luokkaH, K.
Korkeus0.56 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus1.6 "
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite32
AsennustyyliLinjassa
Napojen lukumäärä1
TyyppiLinjassa
Leveys0.56 "
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen muotoiluSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusSulaketyyppiHinta
BUSSMANN HRJ -sulakepidike | AA9JQY 1DL29 HRJ-32 VAC20Pistin0.25 "F1.25 "Lasi ja keraaminen€14.21
BUSSMANN HPG -paneeliasennussulakepidike | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Ei sovellettavissa0.41 "D1.5 "Kääpiö€24.94
BUSSMANN CM100CF sulakepidike 100amp AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€353.38
BUSSMANN CM20CF -sulakkeenpidin 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€279.43
BUSSMANN CM30CF -sulakkeenpidin 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-Ei sovellettavissa---Brittiläinen ja IEC€297.06
BUSSMANN OPM-1038 -kytkimen katkaisu 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Turvallinen sormella13 / 32 "D1.5 "Kääpiö€937.74
BUSSMANN HHX -sulakepidike Sarja Hh x 32v 48adc 1-napainen | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Ei sovellettavissa48DCvalettu--3.33 "-€53.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HHK sulakepidike Auto In-line 32v 20a Musta
€10.54 / yksikkö