FERNCO Joustavat liittimet

Näitä ASTM-yhteensopivia Fernco-liittimiä, -satuloita, -holkkeja, -liittimiä ja T-liittimiä käytetään putkiliitossovelluksissa. Fernco-liittimissä on elastomeerinen PVC / 300 ruostumaton teräs / neopreenirakenne vahvan ja kestävän suorituskyvyn takaamiseksi.

Suodattaa

FERNCO -

Joustavat kytkimet

Ferncon joustavat liittimet on suunniteltu yhdistämään aallotettu polyeteenistä valmistettu viemäriputki PVC-putkiin. Näissä joustavissa kytkimissä on kevyt mutta kestävä elastomeerinen polyvinyylikloridirakenne paineen käsittelemiseksi jopa 4.3 PSI: iin saakka ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu nauha vuotamaton toiminta. Ne ovat ihanteellisia viemäröinti- ja kastelujärjestelmille ja tarjoavat vastustuskyvyn kemikaaleille, sienikasvulle, viemärikaasuille ja UV-säteille. Näitä joustavia kytkimiä on saatavana 6 x 6 tuuman ja 8 x 8 tuuman putkikokoihin Raptor Supplies.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A1070-666 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "€78.08
B1070-888 "x 8"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "€108.73
FERNCO -

Joustavat Tap -satulat

Ferncon joustavat hanasatulat on suunniteltu viemäriputkien liittämiseen suurempiin viemäriverkkoihin nestemäisten jätteiden hävittämistä varten. Näissä satulatyypeissä on suuret nauhaurat, jotka muodostavat tartuntapinnan nauhakiinnikkeille ja varmistavat siten tiiviit tiivisteet ja SS-liukukiinnikkeet kiinnitysajan minimoimiseksi. Niiden joustava, mutta kestävä, korkean durometrin PVC -rakenne tarjoaa täydellisen vastustuskyvyn kemikaaleja, sienien kasvua, viemärikaasuja ja ultraviolettisäteitä vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä hanoja, jotka ovat saatavana halkaisijaltaan 4 ja 6 tuuman putkille.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
ATST-44"4-33 / 64 "12 "€96.98
BTST-66"6-39 / 64 "15 9 / 64 "€127.10
FERNCO -

Suojatut siirtymäkytkimet

Ferncon suojatut siirtokytkimet on suunniteltu teräs-, valurauta-, muovi-, kupari- ja putkiputkien liittämiseen maanpäällisiin, tuuletus- ja jätevesiviemälysovelluksiin. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut suojat ja nauhakiinnikkeet leikkausvoimien vastustamiseksi ja pitkäkestoisten liitosten tekemiseksi. Niissä on lisäksi neopreenitiivisteet, jotka varmistavat tiiviyden tiivisteen 4.3 PSI paineeseen asti. Valitse laaja valikoima näistä ASTM- ja CSA-sertifioiduista liittimistä, saatavana 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 & 1-1/2 x 1 tuuman putkikokoja varten.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A3001-1101-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140-astetta F€25.62
B3001-11251-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140-astetta F€21.83
C3000-2151-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180-astetta F€19.37
FERNCO -

Joustava naulaussatula Wyes

Fernco -hanasatulat sopivat viemäriputkien liittämiseen suurempiin viemäriverkkoihin nestemäisten jätteiden hävittämistä varten. Näissä wyes -laitteissa on korkea durometrinen PVC -rakenne, joka tarjoaa täydellisen vastustuskyvyn kemikaaleja, sienien kasvua, viemärikaasuja ja ultraviolettisäteitä vastaan. Niissä on suuret nauhaurat tartuntapinnan aikaansaamiseksi nauhakiinnikkeille, mikä varmistaa tiiviyden. Valitse monista näistä hanasatula -wyeistä, saatavana halkaisijaltaan 4 ja 6 tuuman putkille.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
ATSW-44"4-33 / 64 "12 "€114.32
BTSW-66"6-39 / 64 "15 9 / 64 "€147.62
FERNCO -

Ei napa kytkimiä

Fernco -navakytkimet on suunniteltu valurautaputkien liittämiseen myrskynpoistoon, saniteettitiloihin, ilmanvaihtoon ja jätteenkäsittelyyn. Niissä on patentoitu kaksisuuntainen aallotussuoja, joka tiivistää putken ja tiivisteen paineen positiivisen tiivistyksen takaamiseksi, ja yksiosainen ruuvikotelo, jossa on lukituspuristimet nopeaa ja turvallista asennusta varten. Niissä on kelluva silmukka, joka mahdollistaa nauhan, puristimen ja suojan liikkumisen itsenäisesti, mikä estää suojan puristumisen ja vuotavan nesteen. Niissä on helmitiivisteet, jotka tarjoavat korkean tiivistyspaineen putkistoon ja pitovoimaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä napaisia ​​liittimiä, saatavana 1.5, 2, 3, 4 ja 6 tuuman putkikokoille.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.Hinta (ei alv)
APNH-1501.5 "1-57 / 64 "€6.37
BPNH-222"2-25 / 64 "€7.00
CPNH-333"3-25 / 64 "€8.47
DPNH-444"4-31 / 64 "€9.59
FERNCO -

Qwik -lippikset

Ferncon joustavat korkit sopivat valurauta-, muovi-, kupari-, teräs- ja lyijyputkien päiden peittämiseen sekä maa- että maanalaisiin sovelluksiin. Näissä Qwik -suojuksissa on joustava PVC -rakenne ja kupera kasvomalli, joka kestää korkeat paineet ja minimoi ilmapalloilun. SS -hihnankiristin tarttuu turvallisesti putkeen ja estää siten aukot ja vuodot. Valitse laajasta valikoimasta näitä joustavia korkkeja, joita on saatavana 1.5, 2, 3, 4, 5 ja 6 tuuman putkikoille.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
APQC-1011.5 "1-57 / 64 "1.125 "€12.42
BPQC-1022"2-25 / 64 "1.125 "€9.28
CPQC-1033"3-33 / 64 "1.125 "€11.43
DPQC-1044"4-33 / 64 "1.125 "€14.36
EQC-1055"5-37 / 64 "2"€19.91
FQC-1066"6-41 / 64 "2"€21.16
FERNCO -

Qwikin kyynärpäät

Ferncon joustavat kyynärpäät soveltuvat savi-, lyijy-, kupari-, teräs- ja muoviputkien liittämiseen ilmanvaihtoon ja jätteenkäsittelyyn. Näissä kyynärpäissä on joustava PVC -rakenne, joka mahdollistaa nopean asennuksen ja pienet epäkohdat ilman halkeilua / rikkoutumista. Niissä on 300 -sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet, jotka tarttuvat putken pintaan turvallisesti ja estävät siten vuotojen mahdollisuuden. Valitse laajasta valikoimasta näitä joustavia kyynärpäitä, saatavana 1.5, 2, 3 ja 4 tuuman putkikoille.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
APQL-1501.5 "1-57 / 64 "4 49 / 64 "€24.62
BPQL-2002"2-19 / 64 "5"€25.96
CPQL-3003"3-29 / 64 "8"€38.21
DPQL-4004"4-29 / 64 "10 "€57.08
FERNCO -

Putkikytkimet

Fernco -liitoskappaleet on suunniteltu yhdistämään saman kokoisia putkia / letkuja tuuletusta, jätteenkäsittelyä ja viemäröintiä varten. Näissä liittimissä on PVC -rakenne, joka kestää sienen kasvua ja vaurioita kemikaaleja, viemärikaasuja ja ultraviolettisäteitä vastaan. Niissä on 300 -sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet, jotka minimoivat asennusajan ja tarjoavat samalla turvallisen positiivisen tiivistyksen suodattumista ja tunkeutumista vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä varastoliittimiä, saatavana 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 & 4 tuuman putkien koot.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
AP1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "€7.55
BP1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "€7.65
AP1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "€7.30
CP1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "€8.01
AP1056-222 "x 2"2-27 / 64 "3 29 / 64 "€7.69
DP1056-323 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"€10.45
AP1056-333 "x 3"3-29 / 64 "3 63 / 64 "€10.34
EP1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "€12.34
FP1056-434 "x 3"4-29/64" x 3-33/64"4"€14.16
AP1056-444 "x 4"4-37 / 64 "4 1 / 64 "€12.88
FERNCO -

1060-sarjan varastokytkimet

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.Hinta (ei alv)
A1060-222 "x 2"2-45 / 64 "€16.07
B1060-333 "x 3"3-61 / 64 "€27.96
C1060-444 "x 4"4-63 / 64 "€32.10
FERNCO -

1059-sarjan varastokytkimet

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.Hinta (ei alv)
A1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"€18.11
B1059-222 "x 2"3-59/64" x 2-25/64"€16.81
C1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"€26.68
D1059-444 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"€32.13
FERNCO -

Joustavat holkit

Joustavat Fernco -holkit soveltuvat kyynärpäiden / teiden ja tyhjennysputkien välisten liitosten tiivistämiseen. Niissä on elastomeerinen PVC -rakenne, joka kestää sienien kasvua ja haitallisten kemikaalien, viemärikaasujen ja ultraviolettisäteiden aiheuttamia vaurioita ja kestää korkeita lämpötiloja jopa 140 asteeseen F. 1.5 tuuman putkien koot.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
AQB-150/1251.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "€5.95
AQB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "€5.17
BQB-323"3-27 / 64 "2 19 / 64 "€8.99
CQB-434"4"3"€19.65
FERNCO -

Joustavat T -paidat

Fernco -joustavat t -paidat ovat ihanteellisia savi-, lyijy-, kupari-, teräs- ja muoviputkien liittämiseen ilmanvaihtoon ja jätteenkäsittelyyn. Näissä 90 asteen Qwik -kolmioissa on joustava PVC -rakenne, joka mahdollistaa nopean asennuksen ja pienet virheet ilman halkeilua / rikkoutumista. Niissä on 300 -sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet, jotka tarttuvat putken pintaan turvallisesti ja estävät siten vuotojen mahdollisuuden. Valitse laajasta valikoimasta näitä joustavia t -paitoja, joita on saatavana 1.5, 2, 3 ja 4 tuuman putkikoille.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
APQT-1501.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "€30.44
BPQT-2002"2-19 / 64 "7 33 / 64 "€32.67
CPQT-3003"3-29 / 64 "10 "€49.23
DPQT-4004"4-29 / 64 "13 9 / 64 "€70.56
FERNCO -

Aaltoputkiliittimet

Fernco -aallotetut liittimet soveltuvat lyijy-, kupari- ja teräsprofiiliputkien liittämiseen PVC -putkiin painovoiman virtausviemäri- ja sadevesijärjestelmiin. Näissä liittimissä on PVC -rakenne, joka vastustaa kemikaalien, viemärikaasujen ja ultraviolettisäteiden aiheuttamia vaurioita estäen samalla sienien kasvua. Niissä on 300 -sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet, jotka minimoivat asennusajan ja takaavat turvallisen positiivisen tiivistyksen. Valitse monista näistä liittimistä, saatavana 3 x 3 ja 4 x 4 tuuman putkikokoille.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.Hinta (ei alv)
AP1070-333 "x 3"3-1/2" x 3-1/2"€25.40
BP1070-444 "x 4"4-19/64" x 4-49/64"€32.76
FERNCO -

Tyhjennys- ja ankkuliittimet

Ferncon joustavat liittimet soveltuvat nesteenpoistosovellusten tyhjennys- ja erotusjärjestelmien liittämiseen. Niissä on ruuvityyppiset säädettävät kiinnikkeet putkien tarttumiseen, mikä estää vuotoja ja liukumista, ja PVC -rakenne estää kulutusta nesteitä ja hankaavia olosuhteita vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä joustavia liittimiä, saatavana 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 ja 1.25 tuuman putkikokoille.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
APDTC-1501-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "€7.17
BPDTC-2151-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "€10.01
CPTC-1501.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "€8.60
FERNCO -

Joustavat varastokytkimet: 1056-sarja

Ferncon joustavat varastokytkimet on suunniteltu putkiyhdistelmän liittämiseen tai pidentämiseen vesi- tai kaasuputkijärjestelmissä. Nämä yksiköt on valmistettu elastomeerisestä PVC: stä (polyvinyylikloridi), joka tarjoaa lujuutta, joustavuutta ja maksimaalisen kestävyyden syövyttäviä ympäristöjä, sienikasvua, mädäntymistä, ultraviolettisäteitä ja viemärikaasuja vastaan. Ne on suunniteltu tarjoamaan mittamahdollisuuksia, vuotamaton liitäntä ja positiivinen tiivistys 4.3 psi: n maksimipaineella; ihanteellinen asennuksiin DMV-järjestelmiin (viemärit, jätteet, tuuletusaukot), kattoviemäreihin, putkistojen korjauksiin ja viemäreihin.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€13.37
B1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€15.97
C1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€18.18
D1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€34.72
E1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€27.59
F1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€21.92
G1056-555 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "€20.51
H1056-626 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"€59.93
D1056-636 "x 3"6-39/64" x 3-25/64"5 49 / 64 "€47.78
I1056-646 "x 4"6-39/64" x 4-29/64"5 49 / 64 "€33.40
J1056-656 "x 5"6-31/64" x 5-29/64"5 49 / 64 "€31.28
G1056-666 "x 6"6-39 / 64 "5 47 / 64 "€22.27
K1056-848 "x 4"8-33/64" x 4-25/64"6"€86.06
L1056-868 "x 6"8-33/64" x 6-25/64"5 63 / 64 "€46.84
M1056-10-810 "x 8"10-17/64" x 8-27/64"5 63 / 64 "€63.55
N1056-101010 "x 10"10-39 / 64 "5 57 / 64 "€59.50
O1056-121012 "x 10"12-33/64" x 10-41/64"6 23 / 64 "€75.15
P1056-121212 "x 12"12-33 / 64 "6 21 / 64 "€67.75
Q1056-151515 "x 15"15-29 / 64 "10 "€107.63
R1056-181818 "x 18"19 "9 51 / 64 "€232.19
FERNCO -

Joustava suojattu kytkin

Ferncon suojatut liittimet on valmistettu 300 ruostumattomasta teräksestä ja neopreenista, ja niitä käytetään yleisesti valuraudasta, muovista, teräksestä, kuparista ja putkiputkista johtuvien putkien oikean suuntaisuuden liittämiseksi viemäri-, jäte- ja tuuletusjärjestelmiin. Ne varmistavat maksimaalisen paineen siirtymisen puristimista - tiivisteeseen - putkeen ja kestävät erilaisia ​​kemikaaleja, UV-säteitä, sienikasvuja ja normaaleja viemärikaasuja. Näiden suojattujen putkiliittimien suurin käyttöpaine ja lämpötila ovat vastaavasti 4.3 psi ja 140 astetta Fahrenheit.

TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
AP3000-1501.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140-astetta F€13.13
BP3001-1501.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140-astetta F€19.10
CP3000-222"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140-astetta F€13.95
DP3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140-astetta F€23.89
E3001-2152 "x 1-1 / 2"2-31/64" x 1-47/64"2 9 / 64 "180-astetta F€19.44
FP3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140-astetta F€20.92
G3001-333 "x 3"3-25/64" x 3-7/64"2 9 / 64 "180-astetta F€29.01
HP3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140-astetta F€24.75
I3000-434 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180-astetta F€30.11
J3001-434 "x 3"4-27/64" x 3-9/64"2 9 / 64 "140-astetta F€28.59
K3001-444 "x 4"4-25/64" x 4-9/64"2 9 / 64 "140-astetta F€28.32
L3000-666"6-39/64" x 6-17/64"3"180-astetta F€65.11
M3000-888"8-35/64" x 8-23/64"3 51 / 64 "140-astetta F€88.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?