FERNCO Aaltoputkiliittimet


Suodattaa
Materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Elastomeerinen PVC , Pituus: 4" , Max. Paine: 4.3 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.Hinta (ei alv)
A
P1070-33
3 "x 3"3-1/2" x 3-1/2"€26.51
B
P1070-44
4 "x 4"4-19/64" x 4-49/64"€33.18

Aaltoputkiliittimet

Fernco -aallotetut liittimet soveltuvat lyijy-, kupari- ja teräsprofiiliputkien liittämiseen PVC -putkiin painovoiman virtausviemäri- ja sadevesijärjestelmiin. Näissä liittimissä on PVC -rakenne, joka vastustaa kemikaalien, viemärikaasujen ja ultraviolettisäteiden aiheuttamia vaurioita estäen samalla sienien kasvua. Niissä on 300 -sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet, jotka minimoivat asennusajan ja takaavat turvallisen positiivisen tiivistyksen. Valitse monista näistä liittimistä, saatavana 3 x 3 ja 4 x 4 tuuman putkikokoille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?