Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO PQT-200 joustava tee elastomeerinen PVC 2 tuumaa | AC4EZM 2ZJ94

FERNCO PQT-200 Joustava Tee elastomeeri Pvc 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4EZM Malli: PQT-200Ristiviite: 2ZJ94

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€34.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava tee
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko2"
Sisällä Dia.2-19 / 64 "
Pituus7 33 / 64 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO PQT-150 joustava tee elastomeerinen PVC 1-1 / 2 tuumaa | AC4EZL 2ZJ93 PQT-1501.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "€31.59
FERNCO PQT-300 joustava tee elastomeerinen PVC 10 tuuman pituus | AC4EZN 2ZJ95 PQT-3003"3-29 / 64 "10 "€52.26
FERNCO PQT-400 Joustava Tee Elastomeric Pvc 4 Tuumaa | AC4EZP 2ZJ96 PQT-4004"4-29 / 64 "13 9 / 64 "€73.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO PQT-200 Joustava Tee elastomeeri Pvc 2 tuumaa
€34.09 / yksikkö