FERNCO Suojatut siirtymäkytkimet


Suodattaa
Materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 300 ruostumatonta terästä ja neopreenia , Max. Paine: 4.3 psi , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A
3001-110
1-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140-astetta F€25.62
B
3001-1125
1-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140-astetta F€21.83
C
3000-215
1-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180-astetta F€19.37

Suojatut siirtymäkytkimet

Ferncon suojatut siirtokytkimet on suunniteltu teräs-, valurauta-, muovi-, kupari- ja putkiputkien liittämiseen maanpäällisiin, tuuletus- ja jätevesiviemälysovelluksiin. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut suojat ja nauhakiinnikkeet leikkausvoimien vastustamiseksi ja pitkäkestoisten liitosten tekemiseksi. Niissä on lisäksi neopreenitiivisteet, jotka varmistavat tiiviyden tiivisteen 4.3 PSI paineeseen asti. Valitse laaja valikoima näistä ASTM- ja CSA-sertifioiduista liittimistä, saatavana 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 & 1-1/2 x 1 tuuman putkikokoja varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?