Pyörivät kääntö- ja laajennusliitokset

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

1 Steel X Teräskierreliitos
Tuotenumero: BT9BZD
Malli: 0361521206
€96.94 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
2 Steel X Teräskierreliitos
Tuotenumero: BT9BZJ
Malli: 0361521800
€378.69 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
21/2 Hammer Union
Tuotenumero: BT8KKE
Malli: 0338500689
€536.40 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
459 4 300 Galv Mi Union-Lf
Tuotenumero: BT8PVT
Malli: 0313822827
€2,243.62 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kompakti kääntyvä nivel, kääntyvä MPT x FPT, 1/2 koko, PVC
Tuotenumero: BU8BZN
Malli: ST1105
€31.77 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kyynärpää, 4 mm koko
Tuotenumero: AL3RNK
Malli: KQ2V04-U01A
€10.08 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kyynärpää, 6 mm koko
Tuotenumero: AL3RWQ
Malli: KQ2W06-02-X2
€8.53 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Normaali paineinen kääntönivel, 8 tuumaa, MPT x MPT, 1 koko, PVC
Tuotenumero: BU8BWW
Malli: ST93PR-408
€116.34 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Straight Union, 1/2 and 3/4 Inch Trade, Female to Female, Aluminum
Tuotenumero: AA2NMF
Malli: UNF75-50NR-A
€53.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Unioni, 6 mm koko
SMC VALVES

Unioni, 6 mm koko

Tuotenumero: AN4ATB
Malli: KQB2H06-08
€12.18 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Unioni, musta takorauta, 1/2 tuuman koko
Tuotenumero: BT8MJU
Malli: 0312703804
€144.84 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Unioni, musta takorauta, 1/4 tuuman koko
Tuotenumero: BT8JTB
Malli: 0812507606
€19.74 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...8485

Pyörivät kääntö- ja laajennusliitokset

Pyöriviä, kääntö- ja laajennusliitoksia käytetään äänen siirtymisen vaimentamiseen ja tärinän poistamiseen sekä putkiliitosten vaurioiden estämiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä varusteita sellaisilta merkeiltä kuin Duff-Norton, Mosmaattinen, Dixon ja Emerson. Pyörivät liitokset mahdollistavat nesteiden siirtämisen pyöriviin tynnyreihin pintalämpötilojen säätämiseksi. Kääntyvät nivelliittimet eliminoivat letkun rikkoutumisen tai taittumisen ja kykenevät vaimentamaan järjestelmän iskuja. Toisaalta paisuntasaumat sopivat parhaiten stressin lievitykseen petrokemian-, LVI-, merenkulku-, sähköntuotanto-, saastumisenhallinta- ja jätevedenkäsittelysovelluksissa. Niitä on saatavana yksi- ja kaksipallovaihtoehdoina, jotka tarjoavat erinomaiset putkien liikkeen ja tärinänvaimennusominaisuudet.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?