Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO 1059-44 joustava kytkin 4 tuuman pituus 4 x 4 tuumaa | AC9KTE 3HDC6

FERNCO 1059-44 joustava kytkin 4 tuumaa pituus 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KTE Malli: 1059-44Ristiviite: 3HDC6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko4 "x 4"
Sisällä Dia.4-63/64" x 4-33/64"
Pituus4"
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.Hinta
FERNCO 1059-150 joustava kytkentä elastomeerinen PVC | AC9KTB 3HDC3 1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"€18.41
FERNCO 1059-22 taipuisa putkiliitin, elastomeeri polyvinyylikloridi | AC9KTC 3HDC4 1059-222 "x 2"3-59/64" x 2-25/64"€16.97
FERNCO 1059-33 joustava kytkin 4 tuuman pituus 3 x 3 tuumaa | AC9KTD 3HDC5 1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"€26.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO 1059-44 joustava kytkin 4 tuumaa pituus 4 x 4 tuumaa
€33.29 / yksikkö