FERNCO Qwikin kyynärpäät


Suodattaa
Materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Elastomeerinen PVC , Max. Paine: 4.3 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A
PQL-150
1.5 "1-57 / 64 "4 49 / 64 "€24.62
B
PQL-200
2"2-19 / 64 "5"€25.96
C
PQL-300
3"3-29 / 64 "8"€38.21
D
PQL-400
4"4-29 / 64 "10 "€57.08

Qwikin kyynärpäät

Ferncon joustavat kyynärpäät soveltuvat savi-, lyijy-, kupari-, teräs- ja muoviputkien liittämiseen ilmanvaihtoon ja jätteenkäsittelyyn. Näissä kyynärpäissä on joustava PVC -rakenne, joka mahdollistaa nopean asennuksen ja pienet epäkohdat ilman halkeilua / rikkoutumista. Niissä on 300 -sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet, jotka tarttuvat putken pintaan turvallisesti ja estävät siten vuotojen mahdollisuuden. Valitse laajasta valikoimasta näitä joustavia kyynärpäitä, saatavana 1.5, 2, 3 ja 4 tuuman putkikoille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?