FERNCO Joustavat holkit


Suodattaa
Rungon materiaali: Elastomeerinen PVC , Max. Paine: 4.3 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A
QB-150/125
1.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "€6.18
A
QB-215
2"2-23 / 64 "1 57 / 64 "€5.36
B
QB-32
3"3-27 / 64 "2 19 / 64 "€9.31
C
QB-43
4"4"3"€20.40

Joustavat holkit

Joustavat Fernco -holkit soveltuvat kyynärpäiden / teiden ja tyhjennysputkien välisten liitosten tiivistämiseen. Niissä on elastomeerinen PVC -rakenne, joka kestää sienien kasvua ja haitallisten kemikaalien, viemärikaasujen ja ultraviolettisäteiden aiheuttamia vaurioita ja kestää korkeita lämpötiloja jopa 140 asteeseen F. 1.5 tuuman putkien koot.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?