Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO 1056-62 joustava kytkin 6 tuuman pituus 6 x 2 tuumaa | AC9KRH 3HCZ4

FERNCO 1056-62 joustava kytkin 6 tuumaa pituus 6 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KRH Malli: 1056-62Ristiviite: 3HCZ4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€65.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko6 "x 2"
Sisällä Dia.6-39/64" x 2-25/64"
Pituus6"
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Joustava Fernco 1056-62 -liitin on ihanteellinen kahden halkaisijaltaan vastakkaisen putken liittämiseen viemäri-, jäte-, tuuletus- ja viemärisovelluksia varten.

Ominaisuudet:

  • Fernco 1056-62 joustava kytkin on valmistettu PVC:stä kestämään kemikaaleja, ultraviolettisäteilyä, sienikasvua ja viemärikaasuja.
  • Sen matopuristimet kiristyvät putkea vasten muodostaen vuotamattoman tiivisteen tunkeutumista ja suodattumista vastaan.
  • Tämä joustava kytkin kestää jopa 4.3 psi:n painetta.
  • Se voi ohjata, jakaa tai palauttaa ilman, veden, bensiinin ja kemikaalien virtauksen putkessa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ATSM C1173

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä materiaalia on käytetty tämän kytkimen puristimen valmistukseen?

A. 300 ruostumatonta terästä.

K. Mikä on suurin lämpötila, jonka tämä kytkin kestää?

A. 140 Fahrenheit-astetta.

K. Minkä kokoisia putkia tämä kytkin voi yhdistää?

A. Joustava Fernco 1056-62 -liitin sopii putkille, joiden halkaisija on 2 tuumaa toisella puolella ja 6 tuuman halkaisija toisella puolella. Nämä putket kiinnitetään tämän laitteen mukana toimitetuilla puristimilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO 1056-315 joustava kytkentä elastomeerinen PVC | AC9KRA 3HCY6 1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€13.37
FERNCO 1056-415 joustava kytkin 3-61 / 64 tuuman pituus | AC9KRB 3HCY7 1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€17.98
FERNCO 1056-42 joustava kytkin 3-57 / 64 tuuman pituus | AC9KRC 3HCY8 1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€18.45
FERNCO 1056-52 joustava kytkin 4 tuuman pituus 5 x 2 tuumaa | AC9KRD 3HCY9 1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€37.33
FERNCO 1056-53 joustava kytkin 3-57 / 64 tuuman pituus | AC9KRE 3HCZ1 1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€29.03
FERNCO 1056-54 joustava kytkin 3-61 / 64 tuuman pituus | AC9KRF 3HCZ2 1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€24.26
FERNCO 1056-55 joustava kytkin 3-63 / 64 tuuman pituus | AC9KRG 3HCZ3 1056-555 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "€22.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO 1056-62 joustava kytkin 6 tuumaa pituus 6 x 2 tuumaa
€65.10 / yksikkö