Ruuvit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Kuusiokoloruuvi Grade 8 3/4-16 X 1-1/2, 10PK
Tuotenumero: AB7AWF
Malli: U04160.075.0150
€49.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kuusiokoloruuvi Grade 8 5/16-18 X 3-1/4, 50PK
Tuotenumero: AB8AXW
Malli: U04100.031.0325
€49.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kuusiokoloruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 50PK
Tuotenumero: CG7UFH
Malli: L04110.200.0050
€161.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kiinnitysruuvi 18 litteä 1-3/4 tuumaa, 100PK
Tuotenumero: AG2JYZ
Malli: U07810.031.0175
€247.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Olkaruuvi 3 / 4-10 x 2 3/4 tuuman pituus
Tuotenumero: AB8JLY
Malli: STR60201C44
€273.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Shoulder Screw, Locking, #10-24 Thr Size, 3/8 Inch Thr Length, 1/2 Inch Shoulder Length
Tuotenumero: CQ4NHE
Malli: 1 41 EBXNUMX
€8.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pistorasian ruuvipainike 4-40 X 1/2, 100PK
Tuotenumero: AB7DBH
Malli: U07151.011.0050
€37.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pistorasiaruuvi litteä 7/8-9 X 2-1/2, 5PK
Tuotenumero: AB8MXL
Malli: U07410.087.0250
€43.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pistorasiaruuvi litteä M8 x 1.25 x 65, 5PK
Tuotenumero: AE8KZK
Malli: 6 DU84
€10.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pistorasiaruuvi Vakio ruostumaton teräs 2-56X1/4, 100PK
Tuotenumero: AF2PXE
Malli: U51050.008.0025
€8.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kantapään ruuviluokka 12.9 teräs M16 x 2.00, pituus 90 mm, 5 PK
Tuotenumero: AH7TUF
Malli: M07040.160.0090
€49.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Puuruuvi litteä #7 3/4 tuuman messinki, 100PK
Tuotenumero: AG2GAC
Malli: U49876.015.0075
€12.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
12...15481549

Ruuvit

Litteäpäiset ruuvit, kuusioruuvit, pyöreät ruuvit ja monet muut ovat saatavilla osoitteessa Raptor Supplies. Ruuvit ovat laitteiston peruskomponentti, jota tarvitaan melkein mihin tahansa työhön. Olipa kyseessä puun tai muuraus, ruuveja tarvitaan eri muotoisina, kokoisina ja pään mitoina. Ruuveja kotitalous- ja teollisuustöihin on saatavana. Raptor Supplies toimittaa kaikki laitteistotarpeesi!

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?