FERNCO Putkikytkimet


Suodattaa
Materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Elastomeerinen PVC , Max. Paine: 4.3 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A
P1056-150
1-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "€7.55
B
P1056-150 / 125
1-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "€7.65
A
P1056-125
1-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "€7.30
C
P1056-215
2 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "€8.01
A
P1056-22
2 "x 2"2-27 / 64 "3 29 / 64 "€7.69
D
P1056-32
3 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"€10.45
A
P1056-33
3 "x 3"3-29 / 64 "3 63 / 64 "€10.34
E
P1056-075
3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "€12.34
F
P1056-43
4 "x 3"4-29/64" x 3-33/64"4"€14.16
A
P1056-44
4 "x 4"4-37 / 64 "4 1 / 64 "€12.88

Putkikytkimet

Fernco -liitoskappaleet on suunniteltu yhdistämään saman kokoisia putkia / letkuja tuuletusta, jätteenkäsittelyä ja viemäröintiä varten. Näissä liittimissä on PVC -rakenne, joka kestää sienen kasvua ja vaurioita kemikaaleja, viemärikaasuja ja ultraviolettisäteitä vastaan. Niissä on 300 -sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet, jotka minimoivat asennusajan ja tarjoavat samalla turvallisen positiivisen tiivistyksen suodattumista ja tunkeutumista vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä varastoliittimiä, saatavana 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 & 4 tuuman putkien koot.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?