FERNCO Joustavat T -paidat


Suodattaa
Materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Elastomeerinen PVC , Max. Paine: 4.3 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A
PQT-150
1.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "€30.44
B
PQT-200
2"2-19 / 64 "7 33 / 64 "€32.67
C
PQT-300
3"3-29 / 64 "10 "€49.23
D
PQT-400
4"4-29 / 64 "13 9 / 64 "€70.56

Joustavat T -paidat

Fernco -joustavat t -paidat ovat ihanteellisia savi-, lyijy-, kupari-, teräs- ja muoviputkien liittämiseen ilmanvaihtoon ja jätteenkäsittelyyn. Näissä 90 asteen Qwik -kolmioissa on joustava PVC -rakenne, joka mahdollistaa nopean asennuksen ja pienet virheet ilman halkeilua / rikkoutumista. Niissä on 300 -sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet, jotka tarttuvat putken pintaan turvallisesti ja estävät siten vuotojen mahdollisuuden. Valitse laajasta valikoimasta näitä joustavia t -paitoja, joita on saatavana 1.5, 2, 3 ja 4 tuuman putkikoille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?