FERNCO Tyhjennys- ja ankkuliittimet


Suodattaa
Materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Elastomeerinen PVC , Max. Paine: 4.3 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A
PDTC-150
1-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "€7.17
B
PDTC-215
1-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "€10.12
C
PTC-150
1.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "€8.60

Tyhjennys- ja ankkuliittimet

Ferncon joustavat liittimet soveltuvat nesteenpoistosovellusten tyhjennys- ja erotusjärjestelmien liittämiseen. Niissä on ruuvityyppiset säädettävät kiinnikkeet putkien tarttumiseen, mikä estää vuotoja ja liukumista, ja PVC -rakenne estää kulutusta nesteitä ja hankaavia olosuhteita vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä joustavia liittimiä, saatavana 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 ja 1.25 tuuman putkikokoille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?