Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO TST-6 joustava hanassatula 15-9 / 64 tuuman pituus | AC9KUE 3HDF2

FERNCO Joustava TST-6-satulat-paita, pituus 15-9/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KUE Malli: TST-6Ristiviite: 3HDF2

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€134.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava Tap Satula Tee
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko6"
Sisällä Dia.6-39 / 64 "
Pituus15 9 / 64 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO TST-4 joustava hanassatula 12 tuuman pituus 4 tuumaa | AC9KUD 3HDF1 TST-44"4-33 / 64 "12 "€101.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO Joustava TST-6-satulat-paita, pituus 15-9/64 tuumaa
€134.18 / yksikkö