Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO 1060-22 joustava kytkin 4 tuuman pituus 2 x 2 tuumaa | AC9KTG 3HDC8

FERNCO 1060-22 joustava kytkin 4 tuumaa pituus 2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KTG Malli: 1060-22Ristiviite: 3HDC8
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
€16.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko2 "x 2"
Sisällä Dia.2-45 / 64 "
Pituus4"
Max. Paine4.3 psi
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.Hinta
FERNCO 1060-33 joustava kytkin 4 tuuman pituus 3 x 3 tuumaa | AC9KTH 3HDC9 1060-333 "x 3"3-61 / 64 "€27.96
FERNCO 1060-44 joustava kytkin 4 tuuman pituus 4 x 4 tuumaa | AC9KTJ 3HDD1 1060-444 "x 4"4-63 / 64 "€33.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO 1060-22 joustava kytkin 4 tuumaa pituus 2 x 2 tuumaa
€16.07 / yksikkö