Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO PNH-150 Ei napakytkintä 2-9 / 64 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa | AC4GVG 2ZU19

FERNCO PNH-150 Ei napaliitäntää 2-9/64 tuumaa Pituus 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GVG Malli: PNH-150Ristiviite: 2ZU19

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€6.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi napakytkentää
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali300 ruostumatonta terästä ja neopreenia
Putken koko1.5 "
Sisällä Dia.1-57 / 64 "
Pituus2 9 / 64 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.Hinta
FERNCO PNH-22 Ei napakytkintä 2-9 / 64 tuuman pituus 2 tuumaa | AC4GVH 2ZU20 PNH-222"2-25 / 64 "€7.47
FERNCO PNH-33 Ei napakytkintä 2-9 / 64 tuuman pituus 3 tuumaa | AC4GVJ 2ZU21 PNH-333"3-25 / 64 "€9.03
FERNCO PNH-44 Ei napakytkintä 2-9 / 64 tuuman pituus 4 tuumaa | AC4GVK 2ZU22 PNH-444"4-31 / 64 "€10.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO PNH-150 Ei napaliitäntää 2-9/64 tuumaa Pituus 1-1/2 tuumaa
€6.77 / yksikkö