FERNCO Joustava naulaussatula Wyes


Ferncon joustavat hanat satulaputket ovat putkiliittimiä, joita käytetään haaraliitoksen luomiseen olemassa olevaan putkistoon. Niitä käytetään yleisesti putki- ja kastelujärjestelmissä uuden poistoaukon tai liitännän lisäämiseen ilman, että pääputkiston virtausta häiritään.

Suodattaa
Materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Elastomeerinen PVC , Max. Paine: 4.3 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A
TSW-4
4"4-33 / 64 "12 "€114.32
B
TSW-6
6"6-39 / 64 "15 9 / 64 "€147.62

Joustava naulaussatula Wyes

Fernco -hanasatulat sopivat viemäriputkien liittämiseen suurempiin viemäriverkkoihin nestemäisten jätteiden hävittämistä varten. Näissä wyes -laitteissa on korkea durometrinen PVC -rakenne, joka tarjoaa täydellisen vastustuskyvyn kemikaaleja, sienien kasvua, viemärikaasuja ja ultraviolettisäteitä vastaan. Niissä on suuret nauhaurat tartuntapinnan aikaansaamiseksi nauhakiinnikkeille, mikä varmistaa tiiviyden. Valitse monista näistä hanasatula -wyeistä, saatavana halkaisijaltaan 4 ja 6 tuuman putkille.

Ominaisuudet

  • Näissä hanatsatula-satuloissa on kestävä PVC-rakenne, joka kestää kemikaaleja, sienten kasvua ja suojaa viemärikaasuja ja ultraviolettisäteitä vastaan.
  • 4 tuuman satulat on suunniteltu sopimaan 6 tuuman ja sitä suurempiin putkiin, kun taas 6 tuuman satulat sopivat 8 tuuman ja sitä suurempiin putkiin.
  • Näissä satuloissa on 300-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut erityiset liukukiinnittimet nopeaan ja yksinkertaiseen asennukseen.
  • Niissä on suuret nauhaurat, jotka varmistavat turvallisen ja tiiviin liitoksen olemassa olevaan putkeen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Fernco TSPK-46 -painesarja: Tämä sarja soveltuu tiiviiden liitosten luomiseen merkin joustavilla hanatsatulatuokalla, joka kestää jopa 10 psi:n painetta.
  • Fernco 312-300 Extension Clamp: Tämä puristin soveltuu asennettavaksi 15 tuuman tai suurempaan viemäriverkkoon.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASTM

Usein kysytyt kysymykset

Voinko käyttää näitä joustavia Ferncon hanatsatula-ajoja maanalaisiin asennuksiin?

Kyllä, näitä joustavia hanatsatula-ajoja voidaan käyttää maanalaisiin asennuksiin. Ne kestävät viemäriverkkojen vaatimukset ja kestävät kemikaaleja, ultraviolettisäteilyä ja tavallisia viemärikaasuja, joten ne sopivat maanalaisiin sovelluksiin.

Kuinka asentaa nämä Ferncon joustavat hana-satulattavat?

  • Kaivaa kaivanto paljastaen viemäriputken ulkohalkaisijan.
  • Poraa viemäriputkeen reikä, jonka halkaisija vastaa hanan satulan kohdistusrenkaan muotoa.
  • Käytä TSW-4-mallissa 5 tuuman terää tai reikäsahaa.
  • Käytä TSW-6-mallissa 7 tuuman terää tai reikäsahaa.
  • Puhdista putken pinta ja poista terävät reunat.
  • Kääri puristimet putken ympärille, kiinnitä ja liu'uta yksi sydänreiän kummallekin puolelle.
  • Aseta hanan satulan tiiviste putken päälle siten, että kohdistusrengas on sisäreiän sisällä.
  • Pidä hanan satula tiukasti putkea vasten ja työnnä puristimet paikoilleen.
  • Kiinnitä puristimet vetämällä häntää.
  • Kiristä puristimet 60 lb-tuuman vääntömomentille.

Mikä on joustavien hanan satulapuikkojen suurin käyttölämpötila?

Joustavan hanan satulan maksimikäyttölämpötila on 140 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?