FERNCO 1056-1515 joustava kytkin 10 tuuman pituus | AC9KRW 3HDA7

FERNCO 1056-1515 Joustava kytkin, 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC9KRW Malli: 1056-1515Ristiviite: 3HDA7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€114.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko15 "x 15"
Sisällä Dia.15-29 / 64 "
Pituus10 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.642
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO 1056-315 joustava kytkentä elastomeerinen PVC | AC9KRA 3HCY6 1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€13.37
FERNCO 1056-415 joustava kytkin 3-61 / 64 tuuman pituus | AC9KRB 3HCY7 1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€17.98
FERNCO 1056-42 joustava kytkin 3-57 / 64 tuuman pituus | AC9KRC 3HCY8 1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€18.45
FERNCO 1056-52 joustava kytkin 4 tuuman pituus 5 x 2 tuumaa | AC9KRD 3HCY9 1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€37.33
FERNCO 1056-53 joustava kytkin 3-57 / 64 tuuman pituus | AC9KRE 3HCZ1 1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€29.03
FERNCO 1056-54 joustava kytkin 3-61 / 64 tuuman pituus | AC9KRF 3HCZ2 1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€24.26
FERNCO 1056-55 joustava kytkin 3-63 / 64 tuuman pituus | AC9KRG 3HCZ3 1056-555 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "€22.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO 1056-1515 Joustava kytkin, 10 tuuman pituus
€114.59 / yksikkö