FERNCO Qwik -lippikset


Suodattaa
Materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Elastomeerinen PVC , Max. Paine: 4.3 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A
PQC-101
1.5 "1-57 / 64 "1.125 "€12.42
B
PQC-102
2"2-25 / 64 "1.125 "€9.28
C
PQC-103
3"3-33 / 64 "1.125 "€11.43
D
PQC-104
4"4-33 / 64 "1.125 "€14.36
E
QC-105
5"5-37 / 64 "2"€19.91
F
QC-106
6"6-41 / 64 "2"€21.16

Qwik -lippikset

Ferncon joustavat korkit sopivat valurauta-, muovi-, kupari-, teräs- ja lyijyputkien päiden peittämiseen sekä maa- että maanalaisiin sovelluksiin. Näissä Qwik -suojuksissa on joustava PVC -rakenne ja kupera kasvomalli, joka kestää korkeat paineet ja minimoi ilmapalloilun. SS -hihnankiristin tarttuu turvallisesti putkeen ja estää siten aukot ja vuodot. Valitse laajasta valikoimasta näitä joustavia korkkeja, joita on saatavana 1.5, 2, 3, 4, 5 ja 6 tuuman putkikoille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?