Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO TST-4 joustava hanassatula 12 tuuman pituus 4 tuumaa | AC9KUD 3HDF1

FERNCO Joustava TST-4-satulat-paita 12 tuumaa, pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KUD Malli: TST-4Ristiviite: 3HDF1

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€101.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava Tap Satula Tee
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko4"
Sisällä Dia.4-33 / 64 "
Pituus12 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO TST-6 joustava hanassatula 15-9 / 64 tuuman pituus | AC9KUE 3HDF2 TST-66"6-39 / 64 "15 9 / 64 "€134.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO Joustava TST-4-satulat-paita 12 tuumaa, pituus 4 tuumaa
€101.99 / yksikkö