Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO PQL-150 joustava kyynärpää elastomeerinen PVC 1-1 / 2 tuumaa | AC4EZQ 2ZJ97

FERNCO PQL-150 joustava kyynärpää elastomeeri PVC 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4EZQ Malli: PQL-150Ristiviite: 2ZJ97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kyynärpää
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko1.5 "
Sisällä Dia.1-57 / 64 "
Pituus4 49 / 64 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO PQL-200 joustava kyynärpää elastomeerinen PVC 5 tuuman pituus | AC4EZR 2ZJ98 PQL-2002"2-19 / 64 "5"€27.13
FERNCO PQL-300 joustava kyynärpää elastomeerinen PVC 8 ​​tuuman pituus | AC4EZT 2ZJ99 PQL-3003"3-29 / 64 "8"€40.14
FERNCO PQL-400 joustava kyynärpää elastomeerinen PVC 10 tuuman pituus | AC4GUX 2ZU10 PQL-4004"4-29 / 64 "10 "€59.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO PQL-150 joustava kyynärpää elastomeeri PVC 1-1/2 tuumaa
€25.67 / yksikkö