Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO PNH-33 Ei napakytkintä 2-9 / 64 tuuman pituus 3 tuumaa | AC4GVJ 2ZU21

FERNCO PNH-33 Ei napakytkintä 2-9/64 tuumaa, pituus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GVJ Malli: PNH-33Ristiviite: 2ZU21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi napakytkentää
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali300 ruostumatonta terästä ja neopreenia
Putken koko3"
Sisällä Dia.3-25 / 64 "
Pituus2 9 / 64 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.Hinta
FERNCO PNH-150 Ei napakytkintä 2-9 / 64 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa | AC4GVG 2ZU19 PNH-1501.5 "1-57 / 64 "€6.77
FERNCO PNH-22 Ei napakytkintä 2-9 / 64 tuuman pituus 2 tuumaa | AC4GVH 2ZU20 PNH-222"2-25 / 64 "€7.47
FERNCO PNH-44 Ei napakytkintä 2-9 / 64 tuuman pituus 4 tuumaa | AC4GVK 2ZU22 PNH-444"4-31 / 64 "€10.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO PNH-33 Ei napakytkintä 2-9/64 tuumaa, pituus 3 tuumaa
€9.03 / yksikkö