Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO P3000-22 Suojattu kytkin 2-9 / 64 tuuman pituus 2 tuumaa | AC4EZB 2ZJ84

FERNCO P3000-22 suojattu kytkin 2-9/64 tuumaa pituus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4EZB Malli: P3000-22Ristiviite: 2ZJ84
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
€15.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojattu siirtymäkytkin
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali300 ruostumatonta terästä ja neopreenia
Putken koko2"
Sisällä Dia.2-21 / 64 "
Pituus2 9 / 64 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusMaks. LämpötilaHinta
FERNCO P3000-150 Suojattu kytkin 2-9 / 64 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa | AC4EZA 2ZJ83 P3000-1501.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140-astetta F€14.12
FERNCO P3000-33 Suojattu kytkin 2-9 / 64 tuuman pituus 3 tuumaa | AC4EZC 2ZJ85 P3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140-astetta F€21.97
FERNCO P3000-44 Suojattu kytkin 2-9 / 64 tuuman pituus 4 tuumaa | AC4EZD 2ZJ86 P3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140-astetta F€25.79
FERNCO P3001-150 Suojattu kytkin 2-9 / 64 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa | AC4EZE 2ZJ87 P3001-1501.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140-astetta F€19.31
FERNCO P3001-22 Suojattu kytkin 2-9 / 64 tuuman pituus 2 tuumaa | AC4EZF 2ZJ88 P3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140-astetta F€25.17
FERNCO 3000-43 Suojattu kytkin 2-9 / 64 tuuman pituus | AC9KTN 3HDD5 3000-434 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180-astetta F€31.17
FERNCO 3000-66 suojattu kytkin 3 tuumaa pituus 6 tuumaa | AC9KTQ 3HDD7 3000-666"6-39/64" x 6-17/64"3"180-astetta F€71.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO P3000-22 suojattu kytkin 2-9/64 tuumaa pituus 2 tuumaa
€15.02 / yksikkö