FERNCO Joustavat varastokytkimet: 1056-sarja


Suodattaa
Materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Elastomeerinen PVC , Max. Paine: 4.3 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A
1056-315
3 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€13.37
B
1056-415
4 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€15.97
C
1056-42
4 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€18.18
D
1056-52
5 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€34.72
E
1056-53
5 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€27.59
F
1056-54
5 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€21.92
G
1056-55
5 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "€20.51
H
1056-62
6 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"€59.93
D
1056-63
6 "x 3"6-39/64" x 3-25/64"5 49 / 64 "€47.78
I
1056-64
6 "x 4"6-39/64" x 4-29/64"5 49 / 64 "€33.40
J
1056-65
6 "x 5"6-31/64" x 5-29/64"5 49 / 64 "€31.28
G
1056-66
6 "x 6"6-39 / 64 "5 47 / 64 "€22.27
K
1056-84
8 "x 4"8-33/64" x 4-25/64"6"€86.06
L
1056-86
8 "x 6"8-33/64" x 6-25/64"5 63 / 64 "€46.84
M
1056-10-8
10 "x 8"10-17/64" x 8-27/64"5 63 / 64 "€63.55
N
1056-1010
10 "x 10"10-39 / 64 "5 57 / 64 "€59.50
O
1056-1210
12 "x 10"12-33/64" x 10-41/64"6 23 / 64 "€75.15
P
1056-1212
12 "x 12"12-33 / 64 "6 21 / 64 "€67.75
Q
1056-1515
15 "x 15"15-29 / 64 "10 "€107.63
R
1056-1818
18 "x 18"19 "9 51 / 64 "€232.19

Joustavat varastokytkimet: 1056-sarja

Ferncon joustavat varastokytkimet on suunniteltu putkiyhdistelmän liittämiseen tai pidentämiseen vesi- tai kaasuputkijärjestelmissä. Nämä yksiköt on valmistettu elastomeerisestä PVC: stä (polyvinyylikloridi), joka tarjoaa lujuutta, joustavuutta ja maksimaalisen kestävyyden syövyttäviä ympäristöjä, sienikasvua, mädäntymistä, ultraviolettisäteitä ja viemärikaasuja vastaan. Ne on suunniteltu tarjoamaan mittamahdollisuuksia, vuotamaton liitäntä ja positiivinen tiivistys 4.3 psi: n maksimipaineella; ihanteellinen asennuksiin DMV-järjestelmiin (viemärit, jätteet, tuuletusaukot), kattoviemäreihin, putkistojen korjauksiin ja viemäreihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?