Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO PQT-300 joustava tee elastomeerinen PVC 10 tuuman pituus | AC4EZN 2ZJ95

FERNCO PQT-300 joustava T-paita, elastomeeri Pvc, 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4EZN Malli: PQT-300Ristiviite: 2ZJ95
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
€52.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava tee
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko3"
Sisällä Dia.3-29 / 64 "
Pituus10 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO PQT-150 joustava tee elastomeerinen PVC 1-1 / 2 tuumaa | AC4EZL 2ZJ93 PQT-1501.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "€31.59
FERNCO PQT-200 joustava tee elastomeerinen PVC 2 tuumaa | AC4EZM 2ZJ94 PQT-2002"2-19 / 64 "7 33 / 64 "€34.09
FERNCO PQT-400 Joustava Tee Elastomeric Pvc 4 Tuumaa | AC4EZP 2ZJ96 PQT-4004"4-29 / 64 "13 9 / 64 "€73.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO PQT-300 joustava T-paita, elastomeeri Pvc, 10 tuuman pituus
€52.26 / yksikkö