Fernco TSW-4 hana-satula tarjoaa nopeamman ja halvemman tavan tehdä liitännät pääviemärilinjoissa. Se sopii viemärilinjan yli puristimien avulla vuotamattoman liitännän tarjoamiseksi. Tässä 12 tuuman pitkässä Fernco-hana-satulassa on wye-tyyppinen liitäntä, joka helpottaa sivuttaista kytkentää.
Ominaisuudet:
- Fernco TSW-4 hana-satula soveltuu vain ei-juomavesisovelluksiin.
- Sen wye-liitäntä on naarastyyppinen liitäntä, joka hyväksyy sivuliitännät.
- Tässä 12 tuuman pitkässä Fernco-hana-satulassa on kohdistusrengas sen suuren esiliinan sisällä viemäriputken reikien asentamista varten.
- Suuret nauhaurat hanassatulassa mahdollistavat puristimien tiukan liittämisen ilman liiallista liikettä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Fernco TSPK-46 -painesarja joustavalle hana-satulalle: Tätä bentoniittiteipillä varustettua painesarjaa käytetään hanan satuloissa vesitiiviiseen tiivistykseen jopa 10 PSI:n paineissa. Siinä on muovipinnoitetut teräsraudat tiivistyspaineen kohdistamista varten.
- Lukitut kierukan kiinnikkeet: Tämä 12 tuuman pitkä Fernco-hana-satula toimitetaan kolmella 3-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen "slip-lock" -kiinnittimien kanssa nopeampaa ja turvallisempaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mistä Fernco TSW-4 -satula on valmistettu?
V. Tämä 12 tuuman Fernco-hana-satula on valmistettu kestävästä PVC:stä, jonka ominaisuudet ovat lahoamattomia ja vuotamattomia. Se kestää myös ultraviolettisäteitä, kemikaaleja, sienikasvua ja viemärikaasuja.
K. Mikä on Fernco TSW-4 wye -hana satulan suurin käyttöpaine?
V. Tämä Fernco-hanatatula voi toimia 4.3 psi:n maksimipaineella.
K. Mikä on Fernco TSW-4 wye -hana-satulan suurin käyttölämpötila?
V. Tämä 12 tuuman Fernco-hanatatula voi toimia korkeintaan 140 asteen epätasaisessa lämpötilassa.