Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO PQC-104 joustava korkki, elastomeerinen PVC 4 tuumaa | AC4GVF 2ZU18

FERNCO PQC-104 taipuisa kansi elastomeerinen PVC 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GVF Malli: PQC-104Ristiviite: 2ZU18

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava korkki
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko4"
Sisällä Dia.4-33 / 64 "
Pituus1.125 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO PQC-101 joustava korkki, elastomeerinen PVC 1-1 / 2 tuumaa | AC4GVC 2ZU15 PQC-1011.5 "1-57 / 64 "1.125 "€12.42
FERNCO PQC-102 joustava korkki, elastomeerinen PVC 2 tuumaa | AC4GVD 2ZU16 PQC-1022"2-25 / 64 "1.125 "€9.28
FERNCO PQC-103 joustava korkki, elastomeerinen PVC 3 tuumaa | AC4GVE 2ZU17 PQC-1033"3-33 / 64 "1.125 "€11.43
FERNCO QC-105 joustava korkki, elastomeerinen PVC, 5 tuumaa | AC9KRY 3HDA9 QC-1055"5-37 / 64 "2"€19.91
FERNCO QC-106 joustava korkki, elastomeerinen PVC 6 tuumaa | AC9KRZ 3HDC1 QC-1066"6-41 / 64 "2"€21.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO PQC-104 taipuisa kansi elastomeerinen PVC 4 tuumaa
€14.36 / yksikkö