FERNCO Joustavat Tap -satulat


Suodattaa
Materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Elastomeerinen PVC , Max. Paine: 4.3 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A
TST-4
4"4-33 / 64 "12 "€96.98
B
TST-6
6"6-39 / 64 "15 9 / 64 "€127.10

Joustavat Tap -satulat

Ferncon joustavat hanasatulat on suunniteltu viemäriputkien liittämiseen suurempiin viemäriverkkoihin nestemäisten jätteiden hävittämistä varten. Näissä satulatyypeissä on suuret nauhaurat, jotka muodostavat tartuntapinnan nauhakiinnikkeille ja varmistavat siten tiiviit tiivisteet ja SS-liukukiinnikkeet kiinnitysajan minimoimiseksi. Niiden joustava, mutta kestävä, korkean durometrin PVC -rakenne tarjoaa täydellisen vastustuskyvyn kemikaaleja, sienien kasvua, viemärikaasuja ja ultraviolettisäteitä vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä hanoja, jotka ovat saatavana halkaisijaltaan 4 ja 6 tuuman putkille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?