Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO P1070-33 aallotettu kytkin 4 tuuman pituus | AC4EZG 2ZJ89

FERNCO P1070-33 aallotettu kytkin, 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4EZG Malli: P1070-33Ristiviite: 2ZJ89
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
€26.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava aallotettu kytkentä
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko3 "x 3"
Sisällä Dia.3-1/2" x 3-1/2"
Pituus4"
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.Hinta
FERNCO P1070-44 aallotettu kytkin 4 tuuman pituus | AC4EZH 2ZJ90 P1070-444 "x 4"4-19/64" x 4-49/64"€33.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO P1070-33 aallotettu kytkin, 4 tuuman pituus
€26.51 / yksikkö