Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO QB-43 joustava holkki elastomeerinen PVC 3 tuuman pituus | AC9KUC 3HDE9

FERNCO QB-43 joustava holkki elastomeeri PVC 3 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC9KUC Malli: QB-43Ristiviite: 3HDE9
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
€20.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava holkki
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko4"
Sisällä Dia.4"
Pituus3"
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO QB-150/125 joustava holkki 53/64 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa | AC9KTZ 3HDE6 QB-150/1251.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "€6.18
FERNCO QB-215 joustava holkki elastomeerinen PVC 2 tuumaa | AC9KUA 3HDE7 QB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "€5.36
FERNCO QB-32 joustava holkki elastomeerinen PVC 3 tuumaa | AC9KUB 3HDE8 QB-323"3-27 / 64 "2 19 / 64 "€9.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO QB-43 joustava holkki elastomeeri PVC 3 tuumaa pituus
€20.40 / yksikkö