FERNCO Joustava suojattu kytkin


Suodattaa
Materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 300 ruostumatonta terästä ja neopreenia , Max. Paine: 4.3 psi , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A
P3000-150
1.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140-astetta F€13.13
B
P3001-150
1.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140-astetta F€19.10
C
P3000-22
2"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140-astetta F€13.95
D
P3001-22
2"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140-astetta F€23.89
E
3001-215
2 "x 1-1 / 2"2-31/64" x 1-47/64"2 9 / 64 "180-astetta F€19.44
F
P3000-33
3"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140-astetta F€20.92
G
3001-33
3 "x 3"3-25/64" x 3-7/64"2 9 / 64 "180-astetta F€29.01
H
P3000-44
4"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140-astetta F€24.75
I
3000-43
4 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180-astetta F€30.11
J
3001-43
4 "x 3"4-27/64" x 3-9/64"2 9 / 64 "140-astetta F€28.59
K
3001-44
4 "x 4"4-25/64" x 4-9/64"2 9 / 64 "140-astetta F€28.32
L
3000-66
6"6-39/64" x 6-17/64"3"180-astetta F€65.11
M
3000-88
8"8-35/64" x 8-23/64"3 51 / 64 "140-astetta F€88.10

Joustava suojattu kytkin

Ferncon suojatut liittimet on valmistettu 300 ruostumattomasta teräksestä ja neopreenista, ja niitä käytetään yleisesti valuraudasta, muovista, teräksestä, kuparista ja putkiputkista johtuvien putkien oikean suuntaisuuden liittämiseksi viemäri-, jäte- ja tuuletusjärjestelmiin. Ne varmistavat maksimaalisen paineen siirtymisen puristimista - tiivisteeseen - putkeen ja kestävät erilaisia ​​kemikaaleja, UV-säteitä, sienikasvuja ja normaaleja viemärikaasuja. Näiden suojattujen putkiliittimien suurin käyttöpaine ja lämpötila ovat vastaavasti 4.3 psi ja 140 astetta Fahrenheit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?