Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO 1056-415 joustava kytkin 3-61 / 64 tuuman pituus | AC9KRB 3HCY7

FERNCO 1056-415 taipuisa kytkin, pituus 3-61/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KRB Malli: 1056-415Ristiviite: 3HCY7
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
€17.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko4 "x 1-1 / 2"
Sisällä Dia.4-25/64" x 1-57/64"
Pituus3 61 / 64 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO 1056-315 joustava kytkentä elastomeerinen PVC | AC9KRA 3HCY6 1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€13.37
FERNCO 1056-42 joustava kytkin 3-57 / 64 tuuman pituus | AC9KRC 3HCY8 1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€18.45
FERNCO 1056-52 joustava kytkin 4 tuuman pituus 5 x 2 tuumaa | AC9KRD 3HCY9 1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€37.33
FERNCO 1056-53 joustava kytkin 3-57 / 64 tuuman pituus | AC9KRE 3HCZ1 1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€29.03
FERNCO 1056-54 joustava kytkin 3-61 / 64 tuuman pituus | AC9KRF 3HCZ2 1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€24.26
FERNCO 1056-55 joustava kytkin 3-63 / 64 tuuman pituus | AC9KRG 3HCZ3 1056-555 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "€22.01
FERNCO 1056-62 joustava kytkin 6 tuuman pituus 6 x 2 tuumaa | AC9KRH 3HCZ4 1056-626 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"€65.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO 1056-415 taipuisa kytkin, pituus 3-61/64 tuumaa
€17.98 / yksikkö