Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO PNH-22 Ei napakytkintä 2-9 / 64 tuuman pituus 2 tuumaa | AC4GVH 2ZU20

FERNCO PNH-22 Ei napakytkintä 2-9/64 tuumaa, pituus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GVH Malli: PNH-22Ristiviite: 2ZU20
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
€7.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi napakytkentää
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali300 ruostumatonta terästä ja neopreenia
Putken koko2"
Sisällä Dia.2-25 / 64 "
Pituus2 9 / 64 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.Hinta
FERNCO PNH-150 Ei napakytkintä 2-9 / 64 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa | AC4GVG 2ZU19 PNH-1501.5 "1-57 / 64 "€6.77
FERNCO PNH-33 Ei napakytkintä 2-9 / 64 tuuman pituus 3 tuumaa | AC4GVJ 2ZU21 PNH-333"3-25 / 64 "€9.03
FERNCO PNH-44 Ei napakytkintä 2-9 / 64 tuuman pituus 4 tuumaa | AC4GVK 2ZU22 PNH-444"4-31 / 64 "€10.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO PNH-22 Ei napakytkintä 2-9/64 tuumaa, pituus 2 tuumaa
€7.47 / yksikkö