Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO PDTC-215 joustava liitin 6-57 / 64 tuuman pituus | AC4GVA 2ZU13

FERNCO PDTC-215 joustava liitin, pituus 6-57/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GVA Malli: PDTC-215Ristiviite: 2ZU13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko1-1 / 4 "x 2"
Sisällä Dia.1-29/64" x 2-25/64"
Pituus6 57 / 64 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO PDTC-150 joustava liitin 6-57 / 64 tuuman pituus | AC4GUZ 2ZU12 PDTC-1501-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "€7.17
FERNCO PTC-150 putkiliitin 2-1 / 4 tuumaa | AC4GVB 2ZU14 PTC-1501.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "€8.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO PDTC-215 joustava liitin, pituus 6-57/64 tuumaa
€10.12 / yksikkö