Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO P1070-44 aallotettu kytkin 4 tuuman pituus | AC4EZH 2ZJ90

FERNCO P1070-44 aallotettu kytkin, 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4EZH Malli: P1070-44Ristiviite: 2ZJ90
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
€33.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava aallotettu kytkentä
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko4 "x 4"
Sisällä Dia.4-19/64" x 4-49/64"
Pituus4"
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.Hinta
FERNCO P1070-33 aallotettu kytkin 4 tuuman pituus | AC4EZG 2ZJ89 P1070-333 "x 3"3-1/2" x 3-1/2"€26.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO P1070-44 aallotettu kytkin, 4 tuuman pituus
€33.18 / yksikkö