Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO TSW-6 joustava hana satula Wye 15-9 / 64 tuuman pituus | AC9KUG 3HDF4

FERNCO TSW-6 joustava hanan satula, pituus 15-9/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KUG Malli: TSW-6Ristiviite: 3HDF4
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
€153.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava Tap Satula Wye
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko6"
Sisällä Dia.6-39 / 64 "
Pituus15 9 / 64 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO TSW-4 joustava hanassatula Wye 12 tuuman pituus 4 tuumaa | AC9KUF 3HDF3 TSW-44"4-33 / 64 "12 "€119.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO TSW-6 joustava hanan satula, pituus 15-9/64 tuumaa
€153.23 / yksikkö