Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO QB-32 joustava holkki elastomeerinen PVC 3 tuumaa | AC9KUB 3HDE8

FERNCO QB-32 joustava holkki elastomeeri PVC 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KUB Malli: QB-32Ristiviite: 3HDE8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava holkki
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko3"
Sisällä Dia.3-27 / 64 "
Pituus2 19 / 64 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO QB-150/125 joustava holkki 53/64 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa | AC9KTZ 3HDE6 QB-150/1251.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "€6.18
FERNCO QB-215 joustava holkki elastomeerinen PVC 2 tuumaa | AC9KUA 3HDE7 QB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "€5.36
FERNCO QB-43 joustava holkki elastomeerinen PVC 3 tuuman pituus | AC9KUC 3HDE9 QB-434"4"3"€20.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO QB-32 joustava holkki elastomeeri PVC 3 tuumaa
€9.31 / yksikkö