Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO PQL-300 joustava kyynärpää elastomeerinen PVC 8 ​​tuuman pituus | AC4EZT 2ZJ99

FERNCO PQL-300 joustava kyynärpää, elastomeeri PVC, 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4EZT Malli: PQL-300Ristiviite: 2ZJ99

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kyynärpää
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko3"
Sisällä Dia.3-29 / 64 "
Pituus8"
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO PQL-150 joustava kyynärpää elastomeerinen PVC 1-1 / 2 tuumaa | AC4EZQ 2ZJ97 PQL-1501.5 "1-57 / 64 "4 49 / 64 "€25.67
FERNCO PQL-200 joustava kyynärpää elastomeerinen PVC 5 tuuman pituus | AC4EZR 2ZJ98 PQL-2002"2-19 / 64 "5"€27.13
FERNCO PQL-400 joustava kyynärpää elastomeerinen PVC 10 tuuman pituus | AC4GUX 2ZU10 PQL-4004"4-29 / 64 "10 "€59.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO PQL-300 joustava kyynärpää, elastomeeri PVC, 8 tuuman pituus
€40.14 / yksikkö