Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERNCO P1056-125 joustava kytkin 3-29 / 64 tuuman pituus | AD9BDM 4P003

FERNCO P1056-125 joustava kytkin, pituus 3-29/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BDM Malli: P1056-125Ristiviite: 4P003

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Band Materiaali300 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliElastomeerinen PVC
Putken koko1-1/4" x 1-1/4"
Sisällä Dia.1-41 / 64 "
Pituus3 29 / 64 "
Max. Paine4.3 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta
FERNCO P1056-075 joustava kytkin 2-25 / 64 tuuman pituus | AC4EZJ 2ZJ91 P1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "€12.73
FERNCO P1056-150 / 125 joustava kytkin 3-27 / 64 tuuman pituus | AD9BDN 4P004 P1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "€7.70
FERNCO P1056-150 joustava kytkin 3-27 / 64 tuuman pituus | AD9BDP 4P005 P1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "€7.55
FERNCO P1056-215 joustava kytkin 3-33 / 64 tuuman pituus | AD9BDQ 4P006 P1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "€8.01
FERNCO P1056-22 joustava kytkin 3-29 / 64 tuuman pituus | AD9BDR 4P007 P1056-222 "x 2"2-27 / 64 "3 29 / 64 "€8.39
FERNCO P1056-32 Joustava liitin, PVC, 3 "x 2" putken koko, 4 "pituus | AD9BDT 4P008 P1056-323 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"€10.64
FERNCO P1056-33 joustava kytkin 3-63 / 64 tuuman pituus | AD9BDU 4P009 P1056-333 "x 3"3-29 / 64 "3 63 / 64 "€10.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERNCO P1056-125 joustava kytkin, pituus 3-29/64 tuumaa
€7.30 / yksikkö