FERNCO Joustavat kytkimet


Joustavat Fernco-liittimet valmistetaan aallotetun polyeteenipoistoputkien liittämiseen PVC-putkiin. Nämä helposti asennettavat liittimet ovat ihanteellisia viemäri-, viemäri-, jäte- ja tuuletusputkistoon.

Suodattaa
Materiaali: 300 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Elastomeerinen PVC , Max. Paine: 4.3 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Vastustuskykyinen jollekkin: Kemikaalit, ultraviolettisäteet, sienikasvu ja normaalit viemärikaasut
TyyliMalliPutken kokoSisällä Dia.PituusHinta (ei alv)
A
1070-66
6 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "€81.99
B
1070-88
8 "x 8"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "€113.43

Joustavat kytkimet

Ferncon joustavat liittimet on suunniteltu yhdistämään aallotettu polyeteenistä valmistettu viemäriputki PVC-putkiin. Näissä joustavissa kytkimissä on kevyt mutta kestävä elastomeerinen polyvinyylikloridirakenne paineen käsittelemiseksi jopa 4.3 PSI: iin saakka ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu nauha vuotamaton toiminta. Ne ovat ihanteellisia viemäröinti- ja kastelujärjestelmille ja tarjoavat vastustuskyvyn kemikaaleille, sienikasvulle, viemärikaasuille ja UV-säteille. Näitä joustavia kytkimiä on saatavana 6 x 6 tuuman ja 8 x 8 tuuman putkikokoihin Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Fernco-liittimien mittojen joustavuus varmistaa tiiviit putkitiivisteet tunkeutumisen ja suodattumisen estämiseksi.
  • Näillä liitoksilla voidaan liittää erikokoisia ja -materiaalisia putkia nopeasti ja helposti.
  • Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet korroosion estämiseksi, ja ne on valmistettu kestävästä elastomeerisesta polyvinyylikloridista (PVC), joka kestää kemikaalien, ultraviolettisäteiden, sienten ja viemärikaasujen aiheuttamia vaurioita.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASTM D5926
  • CL-173
  • CSA B602

Usein kysytyt kysymykset

Kestävätkö nämä kytkimet äärimmäisiä lämpötiloja?

Ferncon joustavien kytkimien käyttölämpötila-alue on -30 - 140 astetta Fahrenheit.

Mitä materiaalia käytetään näiden liitosten nauhojen valmistukseen?

Fernco käyttää 300 ruostumatonta terästä nauhojen tekemiseen näihin liittimiin korkean korroosionkestävyyden ja korkeiden lämpötilojen kestämiseksi.

Kuinka nämä liittimet asennetaan?

  • Löysää ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet.
  • Liu'uta joustava kytkin kahden putken tappipäiden yli.
  • Kiristä puristimet 60 lb-tuuman vääntömomentille.
  • Suorita painekoe ennen liitoksen peittämistä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?