A | A2XBM0215C25 # G | 10 psi | 1 - 5 VDC | 10 - 36 VDC | 1/4 "NPT-uros | 0 - 5 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316 Ruostumaton teräs | €845.60 | |
B | A2XBF0415C25 # G | 10 psi | 1 - 5 VDC | 10 - 36 VDC | 1/2 "NPT-naaras | 0 - 5 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316 Ruostumaton teräs | €845.60 | |
C | A2XBM0442C25 # G | 10 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/2 "NPT-uros | 0 - 5 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |
D | A2XBF0242C25 # G | 10 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/4 "NPT-naaras | 0 - 5 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |
D | A2XBF0215C25 # G | 10 psi | 1 - 5 VDC | 10 - 36 VDC | 1/4 "NPT-naaras | 0 - 5 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316 Ruostumaton teräs | €845.60 | |
B | A2XBF0442C25 # G | 10 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/2 "NPT-naaras | 0 - 5 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |
C | A2XBM0415C25 # G | 10 psi | 1 - 5 VDC | 10 - 36 VDC | 1/2 "NPT-uros | 0 - 5 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316 Ruostumaton teräs | €845.60 | |
A | A2XBM0242C25 # G | 10 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/4 "NPT-uros | 0 - 5 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |
A | A2XBM0242C215 # G | 30 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/4 "NPT-uros | 0 - 15 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |
A | A2XBM0215C215 # G & VAC | 30 psi | 1 - 5 VDC | 10 - 36 VDC | 1/4 "NPT-uros | 30 "Hg Vac - 15 Psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316 Ruostumaton teräs | €845.60 | |
C | A2XBM0415C215 # G | 30 psi | 1 - 5 VDC | 10 - 36 VDC | 1/2 "NPT-uros | 0 - 15 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316 Ruostumaton teräs | €845.60 | |
D | A2XBF0215C215 # G | 30 psi | 1 - 5 VDC | 10 - 36 VDC | 1/4 "NPT-naaras | 0 - 15 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316 Ruostumaton teräs | €845.60 | |
A | A2XBM0215C215 # G | 30 psi | 1 - 5 VDC | 10 - 36 VDC | 1/4 "NPT-uros | 0 - 15 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316 Ruostumaton teräs | €845.60 | |
B | A2XBF0442C215 # G & VAC | 30 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/2 "NPT-naaras | 30 "Hg Vac - 15 Psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |
C | A2XBM0442C215 # G & VAC | 30 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/2 "NPT-uros | 30 "Hg Vac - 15 Psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |
B | A2XBF0415C215 # G | 30 psi | 1 - 5 VDC | 10 - 36 VDC | 1/2 "NPT-naaras | 0 - 15 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316 Ruostumaton teräs | €845.60 | |
D | A2XBF0242C215 # G & VAC | 30 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/4 "NPT-naaras | 30 "Hg Vac - 15 Psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |
B | A2XBF0415C215 # G & VAC | 30 psi | 1 - 5 VDC | 10 - 36 VDC | 1/2 "NPT-naaras | 30 "Hg Vac - 15 Psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316 Ruostumaton teräs | €845.60 | |
C | A2XBM0442C215 # G | 30 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/2 "NPT-uros | 0 - 15 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |
D | A2XBF0242C215 # G | 30 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/4 "NPT-naaras | 0 - 15 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |
D | A2XBF0215C215 # G & VAC | 30 psi | 1 - 5 VDC | 10 - 36 VDC | 1/4 "NPT-naaras | 30 "Hg Vac - 15 Psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316 Ruostumaton teräs | €845.60 | |
B | A2XBF0442C215 # G | 30 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/2 "NPT-naaras | 0 - 15 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |
A | A2XBM0242C215 # G & VAC | 30 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/4 "NPT-uros | 30 "Hg Vac - 15 Psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |
C | A2XBM0415C215 # G & VAC | 30 psi | 1 - 5 VDC | 10 - 36 VDC | 1/2 "NPT-uros | 30 "Hg Vac - 15 Psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316 Ruostumaton teräs | €845.60 | |
D | A2XBF0242C230 # G | 60 psi | 4-20 mA 12-30 VDC | 12 - 30 VDC | 1/4 "NPT-naaras | 0 - 30 psi | Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G | 316L Stainless Steel | €922.24 | |