Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PT150 ​​-anturianturi 150 psi | AB6HXG 21RV55

EXTECH PT150 ​​paineanturi 150psi

Varastossa
Tuote: AB6HXG Malli: PT150Ristiviite: 21RV55

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€451.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus+ /-2%
KoteloKorroosionkestävä messinkiseos
Lyijypituus39 "
Max. Paine225 psi
Käyttölämpötila.32-122 astetta F
ulostulo0 - 100 mV
Virta vaaditaan5 V: n syöttö
Painealue5 - 4010 tuumaa WC
ProsessiliitäntäNPT-ketju
alue150 psi
Lämpövirhe+/- 1%, 10-40 astetta C
Kostutetut materiaalitKeraaminen kalvo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9026200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusMax. PaineKäyttölämpötila.ProsessiliitäntäalueHinta
EXTECH PT30 -anturin paine 0.02 - 29 Psi | AB2YZJ 1PX64 PT30+/- 1% koko asteikosta45 psi32 - 140 F1 / 4 "NPT0.02 - 29 psi€443.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PT150 ​​paineanturi 150psi
€451.12 / yksikkö