Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DPG-202 digitaalinen painemittari, 0 - 15 PSI | AD7PHX 4FTL7

DWYER INSTRUMENTS DPG-202 digitaalinen painemittari, 0 - 15 PSI

Varastossa
Tuote: AD7PHX Malli: DPG-202Ristiviite: 4FTL7
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
€1,126.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen painemittari
tarkkuus0.25% täysimittainen
Kaapelin pituus3 ft.
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPT
Näytä numerot4-numerot
NäyttöyksikötPsi, Kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, Baari, HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG
KotelointiluokkaNEMA 4X
LuokkaLuokka 316L
KoteloAlumiini
IP-luokitusIP 66
Lyijypituus36 "
Silmukan vastus600 ohmia max.
NEMA-luokitus4X
ulostulo4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Tehon kulutus0.8W
Virta vaaditaan12-24 V AC / DC
Painealue0 - 15 psig
Temp. alue0 astetta 158 asteeseen. F
Lämpövirhe-/+ 0.02 %
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäyttöyksikötPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS DPG-200 digitaalinen painemittari, 1/4 tuuman MNPT | AD7PHW 4FTL6 DPG-200Psi, Kg / cm Sq, Baari, HG, Ft H2O, Ft Merivesi, KPa, Oz / In Sq, H2O, mBar, cm H2O, mm HG-14.6 - 0 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-203 digitaalinen painemittari, 0 - 30 PSI | AD7PHY 4FTL8 DPG-203Psi, Kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, Baari, HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 - 30 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-204 digitaalinen painemittari, 0 - 50 PSI | AD7PHZ 4FTL9 DPG-204Psi, Kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, Baari, HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 - 50 psig€1,137.20
DWYER INSTRUMENTS DPG-205 digitaalinen painemittari, 0 - 100 PSI | AD7PJA 4FTN1 DPG-205Psi, Kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, Baari, HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 - 100 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-206 digitaalinen painemittari, 0 - 200 PSI | AD7PJB 4FTN2 DPG-206Psi, Kilogrammaa neliömetriä kohti, Baari, HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö, IN H2O0 - 200 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-207 digitaalinen painemittari, 0 - 300 PSI | AD7PJC 4FTN3 DPG-207Psi, Kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, Baari, In HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö0 - 300 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-208 digitaalinen painemittari, 0 - 500 PSI | AD7PJD 4FTN4 DPG-208Psi, Kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, Baari, In HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö0 - 500 psig€1,126.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-202 digitaalinen painemittari, 0 - 15 PSI
€1,126.51 / yksikkö