DWYER INSTRUMENTS MS-111 painelähetin, kenttäpäivitettävä näyttö | AA8UUH 1AEW1

DWYER INSTRUMENTS MS-111 painelähetin, kentällä päivitettävä näyttö

Tuote: AA8UUH Malli: MS111Ristiviite: 1AEW1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus-/+ 1 % täysi mittakaava
KotelointiluokkaNEMA 4X
Silmukan vastus0 - 1250 ohmia
Max. nykyinen40 mA
Max. Paine10 psi
AsennussuuntaKalvo pystyasennossa
Toiminta-alue1", 2", 5" wc
Käyttölämpötila alue0 astetta 150 asteeseen. F
Lähtövahvistimet4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 35 V DC (2-johtiminen), 17 - 36 V DC tai 21.6 - 33 V AC (3-johtiminen)
Painealue1", 2", 5" wc
Putki sisäpuolella Dia.5mm
Putken ulkohalkaisija.9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer MS-111 painelähetin on ihanteellinen ilman nopeuden ja paineen seurantaan suodatinolosuhteissa sekä rakennuksen paineen ja kanavapaineen valvontatoimintoihin. Tätä Dwyer-painelähetintä käytetään prosessiautomaatiossa, valmistuksessa ja LVI-sovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä Dwyer-painelähetin tarjoaa +/-1 % tarkkuuden täydestä asteikosta, mikä varmistaa tarkat painemittaukset.
  • Siinä on NEMA 4X -kotelointiluokitus, joka suojaa ankaria ympäristöolosuhteita.
  • Tämä painelähetin tarjoaa virran ulostulon, jonka silmukkaresistanssi on enintään 1250 ohmia, ja jännitteen ulostulon vähintään 1000 ohmia, mikä varmistaa yhteensopivuuden eri kokoonpanoissa.
  • Se tukee 40 mA:n maksimivirtaa, mikä mahdollistaa tehokkaan suorituskyvyn ja signaalinsiirron.
  • Tämä painelähetin voi mitata 10 psi:n maksimipaineen matala- ja keskipainejärjestelmissä.
  • Se tarjoaa 4-20 mA ulostulon signaalin standardoimiseksi, jotta se voidaan helposti integroida ohjausjärjestelmiin.
  • Tämä painelähetin on suunniteltu siten, että se asettaa kalvon pystysuoraan oikeaan asennukseen ja tarkkoihin lukemiin.
  • Se toimii lämpötila-alueella 0 - 150 astetta F varmistaen luotettavan suorituskyvyn eri ympäristöissä.
  • Tässä painelähettimessä on putki, jonka sisähalkaisija on 5 mm ja ulkohalkaisija 9 mm.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko sulakkeita käyttää vuosien ajan ilman vaihtoa?

A. Sulakkeet heikkenevät ajan myötä ja lakkaavat lopulta toimimasta. Sulake ei aina tarkoita laitteen toimintahäiriötä. Vältä kuitenkin jatkuvaa sulakkeen vaihtamista, jos se palaa välittömästi vaihdon jälkeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS MS-121 painelähetin, alue 0 - 0.5 tuumaa wc | AA8UUJ 1AEW2 MS-1210.1", 0.25", 0.5" wc-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MS-111 painelähetin, kentällä päivitettävä näyttö